Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Sono Beige Freistehender Zahnbürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Sono Beige Freistehender Zahnbürstenhalter
Blomus Sono Beige Freistehender Zahnbürstenhalter
Blomus Sono Beige Freistehender Zahnbürstenhalter
Blomus Sono Beige Freistehender Zahnbürstenhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109704916
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     69057
EAN/GTIN:
     4008832690570
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher
Weiche Kanten, eine schmeichelnde Form und dazu die angenehme Soft-Touch Oberfläche - mit dem Zahnputzbecher SONO im klassischen White wird Mundhygiene zum reinsten Vergnügen. Innen ist der Becher glasiert und lässt sich leicht reinigen. Erhältlich in mehreren Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
107 mm
Merkmale
Produkttyp
Freistehender Zahnbürstenhalter
Material
Keramik
Produktfarbe
Beige
Platzierung
Waschbecken, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.