Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li LANCOOL III Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li LANCOOL III Desktop Schwarz
Lian Li LANCOOL III Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109598698
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     LANCOOL 3R-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
4
Material
Aluminium
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
PSU Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
526 mm
Höhe
523 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Unterventilator installiert
1x 140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
300 - 1650 RPM
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 194,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.