Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys 122479 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys 122479 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys 122479 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys 122479 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys 122479 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys 122479 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys 122479 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109481687
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     122479
EAN/GTIN:
     4006485122479
Suchbegriffe:
Trettraktor-Anhänger
Trettraktor-Zubehör
AUSZEICHNUNGEN rolly toys Spielwaren werden immer wieder mit dem Gütesiegel „Spiel Gut“ ausgezeichnet. Ein Prädikat für hohen Spielwert, Gebrauchstauglichkeit und kindgerechtes Design. MADE IN GERMANY Seit 1938 Spielwaren aus dem Coburger Land in die Welt und fest mit dem Standort Neustadt bei Coburg verwurzelt. GARANTIE Über die gesetzliche Garantiezeit hinaus - rolly toys gewährt die "3 Jahres Pro-Stabil-Garantie".
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
6600 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Traktoranhänger
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz
Reifentyp
Feste Räder
Einfache Montage
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
830 mm
Gewicht
5600 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.