| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-109478741 Herst.-Nr.: BB-02-B-X EAN/GTIN: 860003568255 |
| |
|
| | |
| Verwandle dein Telefon in die ultimative Spielkonsole. Stecke es einfach an dein Telefon an und schon kannst du jedes Spiel oder über jeden Service spielen, der Controller unterstützt, darunter Xbox Game Pass Ultimate. Du kannst auch direkt über deine Xbox, PlayStation oder deinen PC streamen. Kein Aufladen, kein Warten auf Updates, keine lästige Einrichtung. Erlebe in nur wenigen Sekunden Premium-Gaming in einer neuen Dimension. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Geräteschnittstelle | Lightning | | Kopfhörerausgang | Ja | Energie | Energiequelle | Kabel | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 257.6 mm | | Tiefe | 32.6 mm | | Höhe | 93.9 mm | | Gewicht | 138 g | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | | Gamingplattformen unterstützt | PC, Playstation, Xbox, iOS | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |