Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED D
RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109403314
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931211.004.3.76
EAN/GTIN:
     4051859840992
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3100 lm
Strahlungswinkel
20 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
197 mm
Gewicht
930 g
Durchmesser
87 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
29 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
36 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982368.033
ab € 18,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.023
ab € 18,98*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.013
ab € 18,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982371.003
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.