Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB ANDHO mini Strahler Oberflächenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB ANDHO mini Strahler Oberflächenbeleuchtung LED D
RZB ANDHO mini Strahler Oberflächenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109403084
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     722277.0031
EAN/GTIN:
     4051859922681
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
397 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
2300 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1600 lm
Strahlungswinkel
26 °
Leistungsfaktor
0,55
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
123 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
D
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982162.003
ab € 62,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.