Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED D
RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109401626
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931214.003.1.76
EAN/GTIN:
     4051859841593
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3250 lm
Strahlungswinkel
72 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
112 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
197 mm
Gewicht
930 g
Durchmesser
87 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
29 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
36 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 217,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.000
€ 8,24*
Zubehör
RZB Leuchten
982647.002
€ 58,75*
Zubehör
RZB Leuchten
982648.002
€ 59,11*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.043
€ 35,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.033
€ 35,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.