Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Mini 12 86 x 54 mm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Mini 12 86 x 54 mm Grün
Fujifilm Mini 12 86 x 54 mm Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109248601
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16806119
EAN/GTIN:
     4547410489088
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
fuji sofortbild-kamera
sofortbild kamera
Eingebauter Selfiespiegel & Nahaufnahme-Modus
Selfies. Dafür ist die INSTAX mini 12 wie geschaffen. Mit dem perfekt positionierten Spiegel, dem Nahaufnahme-Modus und der automatischen Belichtungseinstellung ist die INSTAX mini 12 viel mehr als nur ein hübsches Gehäuse.

Bereit für den Einsatz
Mach es Dir leicht. Die mini 12 verfügt über eine automatische Belichtungs- und Blitzsteuerung, sodass Du einfach zielen und drücken kannst. Kein lästiges Hantieren mit den Einstellungen oder das Erinnern an das Einschalten des Blitzes.

Drehen & Los Geht's
Die INSTAX mini 12 wurde entwickelt, um immer mitzuhalten, egal wohin Dich Deine Abenteuer führen. Deshalb ist diese Sofortbildkamera mit super einfachen Bedienelementen ausgestattet, damit alle Deine Freunde mitmachen können. Drehen, um sie einzuschalten. Weiter drehen, um den Nahaufnahme-Modus zu aktivieren. Drehen, um sie auszuschalten. Das war's schon.

Alles im Bilde
Einführung der Parallaxenkorrektur - wie bitte? Das ist eine schicke Umschreibung für "what you see is what you get". Wenn Du in den Nahaufnahmemodus schaltest, passt sich der verstellbare Sucher genau an das Objektiv an, sodass Du die Aufnahme bekommst, die Du siehst.

Style, der auffällt
Das ikonische Design der INSTAX mini 12 macht diese Sofortbildkamera noch verspielter und auffälliger. Mit fünf Farben zur Auswahl - Pastel Blue, Mint Green, Blossom Pink, Lilac Purple und Clay White - ist unser Farbmessgerät bereit zum Platzen.

High five
Fünf Sekunden. Das ist schnell. Unsere Fujifilm-Experten haben es geschafft, eine Geschwindigkeit der Bildausgabe von fünf Sekunden zu erreichen und das, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen. Das verdient ein dickes Lob von allen Seiten.

Weitere Informationen:
Merkmale
Abbildung Größe
86 x 54 mm
Produktfarbe
Grün
ISO-Empfindlichkeit (min)
5
ISO-Empfindlichkeit (max)
14,5
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
60 mm
Minimale Blendenzahl
1
Filmgröße
62 x 46 mm
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
2/2
LED-Anzeigen
Ja
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2 s
Längste Verschlusszeit
0.004 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.3 - 2.2 m
Blitzladezeit
7 s
Blitz-Modi
Auto
Lieferumfang
Handschlaufe
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
306 g
Höhe
122 mm
Tiefe
66.6 mm
Breite
104 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Zylindrische Batteriegröße
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Battery life (photos)
100 Stück(e)
Sucher
Vergrößerung
0.37 x
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.