Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster eSwap Analoge Schlägergriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster eSwap Analoge Schlägergriffe
Thrustmaster eSwap Analoge Schlägergriffe
Thrustmaster eSwap Analoge Schlägergriffe
Thrustmaster eSwap Analoge Schlägergriffe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109212256
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4460248
EAN/GTIN:
     3362934403461
Suchbegriffe:
Gamepad
Lenkräder
Racing Wheel
Xbox Lenkrad
EIN BAHNBRECHENDES RENNSPORT-ERLEBNIS
Erleben Sie dank des brandneuen ESWAP X RACING WHEEL MODULE FORZA HORIZON 5 EDITION ein unglaublich realistisches Rennerlebnis mit dem Gamepad. Beherrschen Sie Ihre Fahrlinie und Drifts und behalten Sie auf jeder Art von Strecke dank des 95°-Rotationswinkels und des Nachzentrierungssystems des Moduls die Kontrolle.

Drücken Sie voll auf die Tube und genießen Sie die nächste Stufe der Immersion in FORZA HORIZON 5 mit dem RACING WHEEL MODULE!

Das RACING WHEEL MODULE ist ein zukunftsweisendes neues Produkt, das die Nachzentriertechnologie von Lenkrädern aus der Rennsimulation in die Welt der Gamepads bringt. Erleben Sie ein absolut aufregendes Niveau der Immersion, wenn Sie dank des 95°-Rotationswinkels und der rutschfesten Oberfläche des RACING WHEEL MODULE Kurven und Drifts auf jeder Art von Untergrund meistern. Dieses Produkt ist mit dem ESWAP X PRO CONTROLLER-Gamepad kompatibel. Es handelt sich um ein offiziell lizenziertes Xbox- und FORZA HORIZON 5-Gerät, das mit Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Windows 10, 11) kompatibel ist. Dank der modularen T-MOD-Technologie können Sie wählen, wo das RACING WHEEL MODULE auf Ihrem ESWAP-Gamepad platziert werden soll, sodass Sie den Komfort steigern und Ihren Spielstil anpassen können. Mit der ThrustmapperX-Software können Sie die Empfindlichkeit und die Totzonen des RACING WHEEL MODULE konfigurieren. Wenn das RACING WHEEL MODULE eingesetzt wird, werden die D-Pad-Eingänge automatisch den hinteren Tasten (1, 2, 3, 4) zugewiesen. ThrustmapperX ist für Windows verfügbar und kann direkt über das Xbox-Menü aufgerufen werden!

Die wichtigsten Punkte:
- BAHNBRECHENDE IMMERSION: Rennlenkradmodul der Spitzenklasse mit Nachzentriersystem, rutschfester Oberfläche und 95°-Rotationswinkel für unglaubliche Kontrolle in Kurven und beim Driften
- IHR GAMING-STIL: Mit der T-MOD-Technologie können Sie das RACING WHEEL MODULE ohne Werkzeug in die Position Ihrer Wahl bringen, für herausragenden Komfort beim Spielen und praktisch unbegrenzte Austauschmöglichkeiten
- PLUG & PLAY: Wenn das RACING WHEEL MODULE eingesetzt ist, werden die D-Pad-Eingänge automatisch den vier hinteren Tasten zugewiesen (empfohlenes Setup: RACING WHEEL MODULE ersetzt das D-Pad)
- EIN SPIELERLEBNIS DER NÄCHSTEN STUFE: Mit der kostenlosen ThrustmapperX-Software für Xbox und PC (Windows 10, 11) können Sie die Empfindlichkeit und die Totzonen des RACING WHEEL MODULE konfigurieren, die direkt über das Xbox-Menü zugänglich sind
- FÜR DIE FANS: Personalisiertes Gamepad mit den Farben von FORZA HORIZON 5, und offiziell lizenziert für Xbox und FORZA HORIZON 5
- UMFANGREICHE KOMPATIBILITÄT: Offiziell lizenziertes Xbox- und FORZA HORIZON 5-Produkt, kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One und Windows
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
92 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
64 g
Merkmale
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox 360
Produkttyp
Analoge Schlägergriffe
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: gamepad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.