Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Purista+ 265 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Purista+ 265 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Karbon
Scheurich Purista+ 265 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109202808
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     64631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Übertopf
Mit Bewässerungseinsatz und integriertem Wasserüberlauf für optimale Wasserversorgung der Pflanze. Verschluss für Überlauf inklusive.. Das dickwandige Pflanzgefäß aus hochwertigem Kunststoff
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
21 l
Durchmesser
370 mm
Breite
370 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Karbon
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: scheurich übertopf, blumenkübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.