Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Purista+ 265 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Purista+ 265 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Karbon
Scheurich Purista+ 265 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109202807
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     64630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Übertopf
Mit Bewässerungseinsatz und integriertem Wasserüberlauf für optimale Wasserversorgung der Pflanze. Verschluss für Überlauf inklusive.. Das dickwandige Pflanzgefäß aus hochwertigem Kunststoff
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
10 l
Durchmesser
300 mm
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Karbon
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: scheurich übertopf, blumenkübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.