Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 6744 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Anhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 6744 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Anhänger
Siku 6744 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Anhänger
Siku 6744 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Anhänger
Siku 6744 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Anhänger
Siku 6744 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Anhänger
Siku 6744 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Anhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109189300
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     6744
EAN/GTIN:
     4006874067442
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Besonders schwere Fracht wie Baumaschinen, Traktoren oder Brückenteile zu transportieren, geht nur mit einem speziellen Tieflader. Die EURO-Tieflader des niederländischen Herstellers Nooteboom gelten als die Robustesten am Markt. Dank der hydraulischen Lenkung lassen sich die schweren Spezialtransporter außerdem ausgezeichnet manövrieren. Dem Eurotrailer von Nooteboom ist auch der 3-Achs-Tieflader von siku nachempfunden. Der Auflieger hat die Form eines tiefen Bettes, am Heck befindet sich eine elektronische Rampe, um die schwere Last leichter verladen zu können. Das Fahrgestell des Tiefladers ist aus Metall, der Aufbau auf Kunststoff. Für zusätzliche Stabilität im Stand lassen sich Stützfüße manuell ausfahren. Am Heck des Aufliegers befinden sich vier LEDs: zwei Fahrlichter in Rot sowie zwei Blinker. Per Kabel mit Klinkenstecker wird der Tieflader mit der entsprechenden Bluetooth-Zugmaschine aus der SIKU CONTROL-Reihe verbunden, wie etwa einem LKW oder Traktor. Diese wiederum kann ganz einfach per SIKU CONTROL-App oder passendem Fernsteuermodul navigiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
824 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
824 g
Design
Produkttyp
Anhänger
Markenkompatibilität
Jede Marke
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
1:32
Bauart
Vormontiert
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.