Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 2069 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhofmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 2069 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhofmaschinen
Siku 2069 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhofmaschinen
Siku 2069 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhofmaschinen
Siku 2069 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhofmaschinen
Siku 2069 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhofmaschinen
Siku 2069 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhofmaschinen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109188782
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     2069
EAN/GTIN:
     4006874020690
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der Amazone Centaur ist das Arbeitsgerät für Großtraktoren und darf in keinem erfolgreichen Farmbetrieb fehlen. Die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine ist perfekt für alle Einsatzfälle und meistert selbst schwierigste Herausforderungen scheinbar mühelos: von Stoppelbearbeitung und Grundbodenbearbeitung über krumentiefe Lockerung bis hin zur Saatbettbereitung. Der Rahmen der robusten Modell-Maschine ist aus Metall, Grubberzinken und Scheibeneggen-Elemente hingegen aus Kunststoff. Die Reifen sind aus gummiertem Material mit landwirtschaftlichem Profil und bieten auch in tiefem und schwerem Boden perfekten Halt. Für ein noch realistischeres Spielerlebnis lassen sich die Packerwalzen an Front und Heck drehen, zudem lässt sich der Rahmen klappen und in der Transportposition feststellen. Die imposante Maschine kommt in der Original Amazone-Lackierung in Grün mit orangenen Kunststoffdetails.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
46 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Design
Produkttyp
Bauernhofmaschinen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
1:32
Ursprünglicher Modellname
Amazone Centaur
Bauart
Vormontiert
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Orange
Material
Metall, Kunststoff
Bewegliche Teile
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.