Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Flow 280 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Flow 280 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Grau
Scheurich Flow 280 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109147183
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Das Flow Pflanzgefäß verbindet modernes Design, organische Form und moderne Optik. Die runde, fließende Form erinnernt an einen übergroßen Kiesel und macht das Gefäß zum schicken Hingucker auf der Terrasse und im Garten. Im Inneneinsatz von Flow bietet das verschließbare Wasserablaufloch dem Pflanzen-Fan gestalterische Freiheit: Je nach Bepflanzung parkt der mitgelieferte Verschluss bequem im Gefäßboden und überschüssiges Wasser kann ablaufen. Finden wasserliebende Pflanzen im Flow Platz oder soll das Gefäß Innenbereich dekorativ zur Geltung kommen, wird der Wasserablauf verschlossen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
6 l
Breite
380 mm
Höhe
230 mm
Länge (mm)
480 mm
Gewicht
2785 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Form
Oval
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.