Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 14265 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 14265 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
NOCH 14265 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
NOCH 14265 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
NOCH 14265 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109051824
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     14265
EAN/GTIN:
     4007246142651
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Knight in shining armor Lifeguards ensure safety in the bathing water. They observe the water from your lifeguard tower and look for irregularities and abnormalities in the water. If a swimmer gets into trouble, for example due to a shark attack, they are there immediately! A job that others only dream of: a white sandy beach lined with palm trees, water temperatures between 20 and 26 degrees Celsius, sunshine all year round. Known from film and television, this is certainly an exciting and popular job profile at all times. The lifeguard hut on stilts is painted a typical maritime blue and has white shutters. The Laser-Cut mini kit also includes a realistic shark fin.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
53 mm
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.