Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108999391
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-431XEU-8G + 4X HDWG480UZSVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Short-Depth-Rackmount-NAS mit Quad-Core-CPU und 10 GbE SFP+-Port

Das leistungsstarke Quad-Core-Short-Depth TS-431XeU umfasst einen 10 GbE SFP+-Port, um 10 GbE-High-Speed-Netzwerke zu einem Preis mit maximiertem ROI zu unterstützen. Das Short-Depth-Design ist perfekt geeignet, um das TS-431XeU in einem kompakten Rack oder an Orten mit viel Verkabelung zu installieren. Das TS-431XeU bietet eine vielseitige All-in-One-Funktionalität und einzigartige Features, einschließlich VJBOD (Virtual JBOD) – eine wirtschaftliche Möglichkeit zur Nutzung nicht verwendeten NAS-Speicherplatzes, um die Speicherkapazität anderer QNAP NAS zu erweitern – und Container Station – womit Benutzer Internet of Things (IoT)-Apps schnell entwickeln und bereitstellen können. Das TS-431XeU ist eine kostengünstige Speicherlösung für wachsende Unternehmen, denen es um Sicherung, Wiederherstellung, private Cloud, Virtualisierungsspeicher und die zukunftssichere Gestaltung ihrer IT-Infrastruktur für 10-GbE-Netzwerke geht.

Geringerer Flächenbedarf für größere Möglichkeiten
Im Vergleich zu einem traditionellen 4-Schacht-Rackmount-NAS hat das TS-431XeU eine Tiefe von nur 291 mm. Dadurch wird das TS-431XeU eine ausgezeichnete Auswahl für kleinere Racks, und der nicht verwendete Platz kann für Verkabelung oder Ventilation reserviert werden. Das TS-431XeU ist platzsparend für eine flexible Bereitstellung, und es ist besonders für mehrere Standorte und Anwendungen geeignet, einschließlich Büros, audiovisuelle Umgebungen und Aufzeichnungen von Sicherheitsüberwachungen.

Quad-Core-CPU und integrierter 10 GbE SFP+-Port
Das TS-431XeU ist mit einem Annapurna Labs, einem Amazon-Unternehmen, Alpine AL314 Quad-Core 1,7 GHz ARM® Cortex-A15-Prozessor mit SATA 6 Gb/s und bis zu 8 GB DDR3 RAM ausgestattet. Die hardwarebeschleunigte Verschlüsselungsengine bietet beispiellose Verschlüsselungsleistung in seiner Klasse mit AES-256-Bit-Verschlüsselung des gesamten NAS-Volume; dies erhöht die Systemleistung und Sicherheit, während gleichzeitig die Sicherheit der empfindlichen Unternehmensdaten auf dem TS-431XeU gewährleistet ist. Neben zwei integrierten Gigabit-Ethernet-Ports umfasst das TS-431XeU auch über ein 10-GbE-SFP+ Port zur vollständigen Unterstützung von 10-GbE-High-Speed-Netzwerken für Unternehmen, die mehr Bandbreite für Virtualisierung und schnelle Sicherungen und Wiederherstellungen bei ständig wachsender Datenmenge benötigen.

SSD-Cache-Beschleunigung
Das TS-431XeU unterstützt das SSD-Caching, um die IOPS-Leistung von Speicher-Volumes zur Steigerung der Betriebseffizienz beträchtlich zu verbessern. Es eignet sich perfekt zur Steigerung des Gesamtarbeitsablaufs von IOPS-intensiven Applikationen und ermöglicht ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis durch Kombination von SSDs und Festplatten.

Hochzuverlässiges Design gewährleistet Geschäftskontinuität
Das unternehmenstaugliche TS-431XeU ist darauf ausgelegt, 24/7-Betrieb und -Services bereitzustellen. Durch die Unterstützung von umfassenden RAID-Konfigurationen und Hot-Swapping können Festplatten ohne Serviceunterbrechungen ausgetauscht werden. Die moderne RAID-Wiederherstellungstechnologie von QNAP bietet außerdem Unterstützung, wenn versehentlich funktionsfähige Festplatten aus einem beschädigten RAID-Volume entfernt werden. Das System kann durch Wiedereinsetzen der fälschlicherweise entfernten Festplatten wiederhergestellt werden; damit bleiben die Daten zugänglich. Das TS-431XeU liefert mit Unterstützung für mehrere Portbündelungsmodi, einschließlich Failover-Unterstützung, hohe Zuverlässigkeit und Effizienz.

VJBOD: Speichernutzung zwischen mehreren QNAP NAS maximieren
Neben der Verwendung von Erweiterungsgehäusen gibt es eine zusätzliche Option zur Erweiterung der NAS-Speicherkapazität. QNAPs VJBOD (Virtual JBOD) ist ein netzwerkbasiertes JBOD, mit dem Sie den Speicherplatz eines QNAP NAS mit mehreren QNAP NAS erweitern können. Das TS-431XeU bietet enormes Potenzial bei der wirtschaftlichen Erweiterung des Speicherplatzes anderer QNAP NAS mit VJBOD, ermöglicht die Erstellung virtueller Speicherpools und Volumes auf virtuellen Datenträgern zur Ausführung von NAS-Diensten.

IoT-Apps mit Container Station schnell einsetzen
In QNAPs Container Station sind exklusiv die leichtgewichtigen Virtualisierungstechnologien LXC und Docker® integriert, sodass Sie mehrere isolierte Linux-Systeme auf einem dem TS-431XeU bedienen und Apps von der integrierten Docker Hub® Registry für unbegrenzte containerisierte Anwendungen herunterladen können. Container Station unterstützt zudem die QIoT-Container-Plattform, die hilft, die IoT-Umgebung und die Bereitstellung Ihrer privaten IoT-Cloud schnell zu strukturieren, um Mikroservices zu verstärken und Altsystemanwendungen zu modernisieren, um mehr Geschäftsmöglichkeiten zu ermöglichen.

QTS – Das intelligente NAS-Betriebssystem
Mit mehreren Apps und Funktionen verbessert QTS Verwaltung, Effizienz, persönliche Produktivität, Entertainment und vieles mehr. Das benutzerfreundliche QTS verfügt zur Steigerung der Arbeitseffizienz über einen intelligenten Desktop, auf dem Sie gewünschte Funktionen schnell finden, wichtige Systeminformationen in Echtzeit überwachen, mehrere Anwendungsfenster öffnen können, um mehrere Aufgaben gleichzeitig auszuführen. Außerdem bietet es ein integriertes App Center mit bei Bedarf installierbaren Apps, um die NAS-Funktionalität zu erweitern. Dank intelligenter Agent-Dienste, die Systembetrieb und -verwaltung vereinfachen, beseitigt QTS Barrieren zwischen Geräten, Plattformen und Geografie, um Ihnen die optimale Cloud-Erfahrung zu bieten.

Optimierte Zusammenarbeit mit plattformübergreifender Dateifreigabe und Synchronisierung
Das TS-431XeU speichert Daten, Protokolle und unterschiedliche Dateien zentral und unterstützt SMB/CIFS-, NFS- und AFP-Protokolle für die Dateifreigabe zwischen Windows-, Mac- und Linux/UNIX-Netzwerken. Mit Qsync – einem Dienstprogramm, das ein QNAP NAS zu einem sicheren Datencenter mit großer Kapazität für die Dateisynchronisierung macht, kann jede auf das TS-431XeU hochgeladene Datei für alle verbundenen Geräte, z. B. Computer, Laptops oder Mobilgeräte, verfügbar gemacht werden. Sie können Freigabeordner und Teamordner für die Weitergabe von Dateien an Gruppen synchronisieren, wodurch sich Teamprojekte und Kooperationen wesentlich flexibler gestalten lassen.

Abgerundete Lösungen für Sicherung und Notfallwiederherstellung
Das TS-431XeU bietet flexible Sicherungslösungen für Windows- und Mac-Benutzer. Es unterstützt zudem Hybrid Backup Sync, das Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Synchronisierungsfunktionen (mit RTRR, rsync, FTP, CIFS/SMB) in einer einzigen App konsolidiert zur einfachen Datenübertragung an lokale, externe und Cloud-Speicherplätze im Rahmen eines umfassenden Datenspeicher- und Notfallwiederherstellungsplans. Zu den unterstützten Cloud-Diensten zählen Amazon Glacier, Azure Storage, Google Cloud Storage, Google Drive, Microsoft OneDrive for Business, Dropbox, Amazon Drive, Yandex Disk, Box, hubiC und Amazon S3/OpenStack Swift/WebDAV kompatible Dienste.

Umfassende Sicherheit zum Schutz Ihrer Daten
In offenen Netzwerkumgebungen könnten Unternehmensdaten von Hackern enthüllt werden. Das TS-431XeU verfügt über zahlreiche Sicherheitsoptionen, z. B. Virenschutz, verschlüsselten Zugang, Blockierung von IP-Adressen, 2-stufige Verifizierung und mehr. Außerdem können IT-Administratoren die Zugriffsrechte jedes einzelnen Benutzers auf unterschiedliche Ordner kontrollieren und auf diese Weise einen unberechtigten Zugriff auf wichtige Dateien verhindern. Darüber hinaus unterstützt das TS-431XeU die AES-256-Bit-Verschlüsselung, schützt empfindliche Geschäftsdaten vor unautorisiertem Zugriff und Diebstahl, selbst wenn die Festplatten oder das gesamte System gestohlen werden. Windows AD-Server, LDAP-Serve und integrierte LDAP-Dienste werden ebenfalls unterstützt.

Zugriff mit VPN-Server und VPN-Client sichern
Mit der neuen QVPN-App, die Einstellungen für VPN-Server und VPN-Client integriert, kann das TS-431XeU als VPN-Server mit L2TP/IPsec-, OpenVPN- und PPTP-Unterstützung verwendet werden, wodurch Sie sicher auf Daten zugreifen können, die in privaten lokalen Netzwerken freigegeben sind. Es kann auch als VPN-Client zur Verbindung mit anderen VPN-Servern (Verbindung mehrerer Server gleichzeitig ist möglich) oder virtuellen privaten Netzwerken über PPTP oder OpenVPN für sichere Datenübertragung genutzt werden. Sie können Geräte zum Zugreifen auf Daten im LAN direkt mit Ihrem NAS und dem VPN-Server zu Hause verbinden; per VPN-Client auf Ihrem NAS können Sie beispielsweise eine Verbindung zu VPN-Servern in anderen Ländern herstellen und so auf regional beschränkte Dienste zugreifen.

Qsirch – eine intelligentere, schnellere Suchmethode
Das TS-431XeU unterstützt Qsirch, eine proprietäre Suchengine für das schnelle Auffinden von Dateien. Zusätzlich zur Vorschau von Dateien mit Miniaturbildern, Inhaltsauszügen und Suchworthinweisen speichert Qsirch Ihren Suchverlauf sogar, damit Sie schnell zu zuvor gesuchten Dateien navigieren können. Außerdem können Sie mit der Erweiterung Qsirch Helper (für Google Chrome und Mozilla Firefox) bei Verwendung von Google Search auch nach Dateien auf Ihrem NAS suchen. Qsirch ermöglicht eine deutliche Produktivitätssteigerung, wodurch Sie weniger Zeit in die Suche nach Dateien auf dem NAS investieren müssen.

QmailAgent: Eine zentrale Poststelle für Ihre private Cloud
QmailAgent ist ein Online-E-Mail-Client, mit dem Sie mehrere E-Mail-Konten verwalten können; er ermöglicht Ihnen Zugriff auf all Ihre E-Mails und einfaches Umschalten zwischen verschiedenen Konten. Er bietet vollständige Funktionalität zum Verfassen, Lesen und Organisieren von E-Mails. Sie können beim Verfassen von E-Mails sogar auf dem TS-431XeU gespeicherte Dateien, Fotos und Dokumente anhängen. iOS- und Android-Benutzer können mit der QmailClient-App im Handumdrehen mehrere E-Mail-Konten über ihre Mobilgeräte abrufen und E-Mails mittels QmailAgent auf ihrem TS-431XeU durchsuchen und versenden.

Umfassende Überwachungslösung bietet Sicherheit rund um die Uhr
Surveillance Station ist ein professionelles Video Management System (VMS) zur Netzwerküberwachung, das eine anwenderfreundliche Verwaltungsoberfläche, mehr als 3.000 kompatible IP-Kameramodelle und erweiterungsfähige Kanallizenzen für IP-Kameras bietet. Mit zahlreichen anpassbaren Einstellungen unterstützt sie Echtzeitüberwachung, Video- und Audioaufnahme und Wiedergabe. Sie können auch die Mobil-App Vmobile auf Ihren iOS- oder Android-Geräten installieren und die überwachten Kanäle zum Schutz Ihrer Büroumgebung so immer und überall im Blick behalten; oder installieren Sie die Mobil-App Vcam und verwandeln Sie Ihr Gerät in eine Netzwerkkamera zur sofortigen Aufzeichnung auf Ihrem TS-431XeU. Das TS-431XeU bietet 2 freie IP-Kamerakanäle, die Sie durch Kauf von zusätzlichen Lizenzen auf bis zu 30 Kanäle erweitern können.
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
100 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30.99 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
12.42 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, IPv4, IPv6, CIFS/SMB, AFP v3.3, NFS v3, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
291 mm
Höhe
44 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gleichzeitige Verbindungen
400
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
20.3 dB
Video-Eingangskanäle
2 Kanäle
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP v2/3
Web-basiertes Management
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari 7, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Passwortauthentifizierung
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Annapurna Labs
Prozessorhersteller
Annapurna Labs
Prozessor
Alpine AL-314
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A15
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
32 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
8000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Automatische Wiederherstellung
Ja
Bad-Block-Scan
Ja
Disk-Roaming
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Maximum unterstützte RAM
8 GB
Speicherkartensteckplätze
1
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Rackmontageset
Ja
Anzahl von Schrauben
28
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.296,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,79*
€ 1.693,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,45*
€ 1.685,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,62*
€ 1.636,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,95*
€ 1.596,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,62*
€ 1.542,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.