Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Trust Lyra Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY US Englisch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-108991099
Hersteller:
Trust International
Herst.-Nr.:
24707
EAN/GTIN:
8713439247077
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Kompakte Funktastatur für mehrere Geräte, einfache, bequeme Verbindung; hergestellt aus recycelten Materialien
Dreifachverbindung
Multitasking-Fan? Genau wie Lyra – Anschlussmöglichkeiten für bis zu drei Geräte über 1x USB-Empfänger und 2x Bluetooth. Mit den drei dedizierten Tasten wechseln Sie zum Schreiben einfach zwischen Smartphone, Tablet und PC.
Der Schlüssel zu grünerem Arbeiten
Mit Lyra setzen Sie einen Schritt, um umweltbewusster zu arbeiten. Lyra besteht zu 85 % aus Recyclingkunststoff und wird in einer 100 % plastikfreien Verpackung geliefert. Eine schwarze Tastatur mit einer grünen Seele.
Überstunden
Vergessen Sie lästiges Batteriewechseln - die Tastatur hat einen aufladbaren Akku und ist mit einer einzigen Ladung bis zu sechs Monate lang einsatzbereit. Sie kann während der Arbeit in nur zwei Stunden wieder aufgeladen werden.
Sagen Sie ja zu OS
Beim Design von Lyra wurde an den Bedienkomfort gedacht. Sie ist kompatibel mit Windows, iOS, iPadOs, MacOS, Android und Chrome OS und kann mit all Ihren Geräten benutzt werden.
Den Ball flach halten
Perfekt für Reisende und Pendler (und für alle, die sich eine kleinere Tastatur wünschen!). Lyra ist kompakt und hat flache Laptop-Tasten mit Scherenmechanismus sowie Gummifüße mit dreistufiger Höheneinstellung, damit Sie im Büro, zuhause und unterwegs bequem arbeiten können.
Easy key-sy
Leicht zugängliche Medientasten und Tastenkürzel, mit denen Sie Ihren Workflow optimieren. Präsentieren, arbeiten und spielen mit nur einem Knopfdruck.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
286 x 126 x 17 mm
Tastaturgewicht
301 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Type-A/USB Type-C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Trust Tastaturen
,
trust keyboard wireless
,
trust tastaturen
,
trust tastatur wireless
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
€ 48,95*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 98,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.