Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarifold 170302 Sammelmappe Karton Blau A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tarifold 170302 Sammelmappe Karton Blau A4
Tarifold 170302 Sammelmappe Karton Blau A4
Tarifold 170302 Sammelmappe Karton Blau A4
Tarifold 170302 Sammelmappe Karton Blau A4
Tarifold 170302 Sammelmappe Karton Blau A4
Tarifold 170302 Sammelmappe Karton Blau A4
Tarifold 170302 Sammelmappe Karton Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108861219
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     170302
EAN/GTIN:
     3770001624129
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
80 Blätter
Mediengewicht
250 g/m²
Anzahl von Fächern
1
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
313 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.