Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Xeon-Silver 4314 Prozessor 2,4 GHz 24 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon-Silver 4314 Prozessor 2,4 GHz 24 MB
HPE Intel Xeon-Silver 4314 Prozessor 2,4 GHz 24 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108800038
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P36922-B21/NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
6144 GB
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2667 MHz
ECC
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
64
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Skalierbarkeit
2S
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
LGA 4189
Prozessor Lithografie
10 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4314
Grundfrequenz des Prozessors
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
32
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Thermal Design Power (TDP)
135 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,80*
€ 1.056,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,77*
€ 1.054,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,09*
€ 1.031,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,21*
€ 1.005,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,59*
€ 953,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.