Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop Swing Traditionell Text/Datumsstempel Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colop Swing Traditionell Text/Datumsstempel Metall
Colop Swing Traditionell Text/Datumsstempel Metall
Colop Swing Traditionell Text/Datumsstempel Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108782421
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     152465
EAN/GTIN:
     9004362513421
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
260 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Traditionell
Typ
Text/Datumsstempel
Stempelmaterial
Metall
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
151640
ab € 47,62*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
152464
ab € 92,97*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
151638
ab € 78,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.