Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 69367800 Dekokorb & -behälter Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 69367800 Dekokorb & -behälter Korb
WENKO 69367800 Dekokorb & -behälter Korb
WENKO 69367800 Dekokorb & -behälter Korb
WENKO 69367800 Dekokorb & -behälter Korb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108753949
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69367800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb grau
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau
Die schönen, rechteckigen Körbe Adria bringen in ihrem dezenten, trendigen Grau neue Optik in den gesamten Haushalt. Die praktische Aufteilung mit drei gleichgroßen Fächern garantiert eine übersichtliche Aufbewahrung aller Utensilien. Mit dem handlichen Griff lassen sich die Boxen jederzeit bequem hervorziehen. Im Badezimmer sorgen die Körbe aus hochwertigem KunststoffGeflecht (Polypropylen) für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von BadAccessoires, Kosmetik oder Haarklammern. Im Kinderzimmer können kleine Spielzeugteile übersichtlich gesammelt werden. Auch in Kleiderschränken helfen die dekorativen Boxen, Schmuck, Wäsche oder Socken geordnet zu lagern. Und in der Küche finden kleine Küchenutensilien, Stifte, Blätter und vieles mehr einen attraktiven Platz. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Organizer Adria mit Griff in grau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Typ
Korb
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geeignet für
Indoor
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
100 mm
Lieferumfang
Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.