Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 69406800 Dekokorb & -behälter Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 69406800 Dekokorb & -behälter Korb
WENKO 69406800 Dekokorb & -behälter Korb
WENKO 69406800 Dekokorb & -behälter Korb
WENKO 69406800 Dekokorb & -behälter Korb
WENKO 69406800 Dekokorb & -behälter Korb
WENKO 69406800 Dekokorb & -behälter Korb
WENKO 69406800 Dekokorb & -behälter Korb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108628947
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69406800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb blau
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb blau
Der trendige, dunkelblaue Korb in Flechtoptik ist der ideale Aufbewahrungsort für Utensilien im gesamten Haushalt. Im Badezimmer sorgt der Korb aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht (Polypropylen) für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Gästehandtüchern oder Bad-Accessoires. Im Kinderzimmer können kleine Spielzeugteile übersichtlich gesammelt werden. Auch in Kleiderschränken hilft die dekorative Box, Wäsche und Socken geordnet zu lagern. In der Küche finden Küchenutensilien einen attraktiven Platz. Um einen Bruchteil der aufgezählten Möglichkeiten abzudecken wird der praktische Korb Adria im 2er Set geliefert. Bitte beachten Sie, dass sich die Maßangaben auf die breitesten Stellen an der Oberseite des Korbes beziehen. Aufgrund der konischen Form sind die Badkörbe an der Unterseite etwas schmaler.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Typ
Korb
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geeignet für
Indoor
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
220 mm
Lieferumfang
Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.