Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-S36W Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-S36W Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JVC HA-S36W Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JVC HA-S36W Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JVC HA-S36W Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JVC HA-S36W Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JVC HA-S36W Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JVC HA-S36W Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JVC HA-S36W Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108257091
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-S36W-B-U
EAN/GTIN:
     4975769472817
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
157 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517699000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
300 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
2100 min
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Magnettyp
Ferrit
Treibereinheit
30 mm
Anzahl des Antriebs
1
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
35 h
Akkuladezeit
3 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.