Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Lingotto tl1 big Tischleuchte E14 40 W Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Lingotto tl1 big Tischleuchte E14 40 W Schwarz, Gold
Ideal Lux Lingotto tl1 big Tischleuchte E14 40 W Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107728041
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     LINGOTTO TL1 BIG
EAN/GTIN:
     8021696251127
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1320 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Material
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1370 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-251103
ab € 45,89*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-251110
ab € 122,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.