Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Daddy pt1 Tischleuchte E27 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Daddy pt1 Tischleuchte E27 60 W Schwarz
Ideal Lux Daddy pt1 Tischleuchte E27 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107727929
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     DADDY PT1 NERO
EAN/GTIN:
     8021696110363
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1970 mm
Breite
1180 mm
Tiefe
400 mm
Gewicht
7250 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9250 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.