Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18266-50 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Abschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18266-50 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Abschaltventil
Gardena 18266-50 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Abschaltventil
Gardena 18266-50 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Abschaltventil
Gardena 18266-50 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Abschaltventil
Gardena 18266-50 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Abschaltventil
Gardena 18266-50 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Abschaltventil
Gardena 18266-50 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Abschaltventil
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107592384
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18266-50
EAN/GTIN:
     4078500066341
Suchbegriffe:
Regulierventil
gardena regulierventil
regulierventil
Zur Regulierung und Absperrung des Wasserdurchflusses Mit der Kupplung mit Regulierventil von GARDENA eröffnen sich Dir bei der Bewässerung Deines Gartens neue Möglichkeiten. Vor allem wird Dir dieser kleine handliche Helfer die Arbeit erleichtern. Durch das Ventil stellst Du den Wasserfluss stufenlos ein oder sperrst ihn komplett ab. Ist der Wasserzufluss blockiert, bist Du in der Lage, an Ort und Stelle das Anschlussgerät zu wechseln, ohne dass Du zum Hahn gehen musst, um das Wasser abzudrehen. Ideal ist auch der Anschluss eines Regners und durch die Regulierung des Wasserflusses stellst Du ganz bequem die Sprühreichweite ein. Durch die UV- und Frostbeständigkeit ist der Adapter ganzjährig nutzbar. Die Kupplung mit Regulierventil ist ein echtes Qualitätsprodukt Made in Europe, auf das Dir GARDENA nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf eine Garantie von fünf Jahren gibt. Das Original GARDENA System. Ideal zur Reichweitenregulierung eines Regners Durch das Original GARDENA System kann auch ein Regner an die Kupplung mit Regulierventil angeschlossen und dann die Reichweite der Bewässerung durch die Regulierung des Wasserdurchflusses eingestellt werden. Wasserfluss stufenlos regulierbar Der Wasserfluss kann direkt an der Kupplung mit Regulierventil stufenlos reguliert und abgesperrt werden. Frostsicher Die Frostbeständigkeit schützt die Kupplung mit Regulierventil vor Frost und gewährleistet einen ganzjährigen und langlebigen Einsatz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
Abschaltventil
Geeignet für
Sprinkleranlage
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.