Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite topCENTURY 315 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite topCENTURY 315 Einbaustrahler LED
Arclite topCENTURY 315 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107590764
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AC81761.02.91
EAN/GTIN:
     4062029194609
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Technische LED Deckenaufbauleuchte für höhere Deckenhöhen im Innen- und Außenbereich. Stranggepresstes Aluminium-Gehäuse, RAL pulverbeschichtet. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium eloxiert. Bajonettvorrichtung zur Verbindung mit Deckenarmatur. Aluminium-Reflektor mit geringer Blendwirkung. Klares Schutzglas in Blendring integriert. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Netto 2415lm
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Durchmesser
230 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
19 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2415 lm
Strahlungswinkel
65 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
127 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 366,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,53*
€ 436,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,55*
€ 431,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,69*
€ 407,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,23*
€ 362,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.