Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite roundCENTURY 119 M Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite roundCENTURY 119 M Einbaustrahler LED
Arclite roundCENTURY 119 M Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107589871
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AE81214.00.91
EAN/GTIN:
     4062029194180
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
DER Retail-Klassiker in klein: vielseitig einsetzbar, auch für die Beleuchtung von Vertikalflächen. Facettierter Reflektor für optimale Lichtverteilung. Drehbereich 355°. Ausschwenkbereich 70°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Augesparte Länge
150 mm
Ausgesparter Durchmesser
130 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
27 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2425 lm
Strahlungswinkel
49 °
Leistungsfaktor
0,93
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 191,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.