Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite topCENTURY 305 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite topCENTURY 305 Einbaustrahler LED
Arclite topCENTURY 305 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107585518
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AC81752.02.91
EAN/GTIN:
     4062029194364
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Niedrige, technische LED Deckenaufbauleuchte für Innen- und Außenbereiche. Stranggepresstes Aluminium-Gehäuse, RAL pulverbeschichtet. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium eloxiert. Bajonettvorrichtung zur Verbindung mit Deckenarmatur. Aluminium-Reflektor mit geringer Blendwirkung. Klares Schutzglas in Blendring integriert. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Netto 1750lm
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
138 mm
Durchmesser
230 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
13 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1750 lm
Strahlungswinkel
56 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 297,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,38*
€ 316,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.