Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite roundCENTURY 119 M Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite roundCENTURY 119 M Einbaustrahler LED
Arclite roundCENTURY 119 M Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107584909
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AE81206.02.91
EAN/GTIN:
     4062029193244
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
DER Retail-Klassiker in klein: vielseitig einsetzbar, auch für die Beleuchtung von Vertikalflächen. Facettierter Reflektor für optimale Lichtverteilung. Drehbereich 355°. Ausschwenkbereich 70°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Augesparte Länge
150 mm
Ausgesparter Durchmesser
130 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
14 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1300 lm
Strahlungswinkel
49 °
Leistungsfaktor
0,93
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
93 lm/W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 188,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.