Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Mouse USB LIX OWH PMW3325 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Mouse USB LIX OWH PMW3325 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY Mouse USB LIX OWH PMW3325 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY Mouse USB LIX OWH PMW3325 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY Mouse USB LIX OWH PMW3325 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY Mouse USB LIX OWH PMW3325 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY Mouse USB LIX OWH PMW3325 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY Mouse USB LIX OWH PMW3325 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY Mouse USB LIX OWH PMW3325 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY Mouse USB LIX OWH PMW3325 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY Mouse USB LIX OWH PMW3325 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY Mouse USB LIX OWH PMW3325 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY Mouse USB LIX OWH PMW3325 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107509561
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY6A004
EAN/GTIN:
     5903018664736
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
65.7 mm
Höhe
38.5 mm
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Sensor
PIXART PMW3325
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Weiß
Material
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Compliance certificates
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
8000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
60
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
100 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.