Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY GEM Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY GEM Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY GEM Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY GEM Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY GEM Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY GEM Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY GEM Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY GEM Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY GEM Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY GEM Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY GEM Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY GEM Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
ENDORFY GEM Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 8000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107509549
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY6A012
EAN/GTIN:
     5903018666624
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
65.7 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
67 g
Sonstige Funktionen
Sensor
PixArt PMW3325
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Weiß
Material
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
8000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
100 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
60
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.