Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY LIX Plus Maus Gaming rechts USB Typ-C Optisch 19000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY LIX Plus Maus Gaming rechts USB Typ-C Optisch 19000 DPI
ENDORFY LIX Plus Maus Gaming rechts USB Typ-C Optisch 19000 DPI
ENDORFY LIX Plus Maus Gaming rechts USB Typ-C Optisch 19000 DPI
ENDORFY LIX Plus Maus Gaming rechts USB Typ-C Optisch 19000 DPI
ENDORFY LIX Plus Maus Gaming rechts USB Typ-C Optisch 19000 DPI
ENDORFY LIX Plus Maus Gaming rechts USB Typ-C Optisch 19000 DPI
ENDORFY LIX Plus Maus Gaming rechts USB Typ-C Optisch 19000 DPI
ENDORFY LIX Plus Maus Gaming rechts USB Typ-C Optisch 19000 DPI
ENDORFY LIX Plus Maus Gaming rechts USB Typ-C Optisch 19000 DPI
ENDORFY LIX Plus Maus Gaming rechts USB Typ-C Optisch 19000 DPI
ENDORFY LIX Plus Maus Gaming rechts USB Typ-C Optisch 19000 DPI
ENDORFY LIX Plus Maus Gaming rechts USB Typ-C Optisch 19000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107509534
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY6A001
EAN/GTIN:
     5903018664750
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
65.7 mm
Höhe
38.5 mm
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Ja, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
19000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
80
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
6
Reaktionszeit
10.16 ms
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.