| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-107508699 Herst.-Nr.: 10021554_0 EAN/GTIN: 4052025215545 |
| |
|
| | |
| Gewürzregal aus Bambus Um in Ihrer Küche gut gewürzte Geschmackskreationen zu zaubern, ist dieses Kräuterregal aus Bambus der ideale Mitstreiter. Der natürliche Rohstoff überzeugt mit Nachhaltigkeit und lässt sich problemlos mit einem feuchten Tuch reinigen. Dank der 2 Ebenen lagern Sie mehrere Streuer sehr platzsparend. Die naturbelassene Maserung macht das Gewürzregal auch zu einem optischen Leckerbissen. Das gilt besonders dann, wenn das kleine Küchenregal an einer Wand steht. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 260 mm | | Gewicht | 500 g | Merkmale | Typ | Regalboden | | Befestigungstyp | Freistehend | | Material | Bambus | | Produktfarbe | Bambus | | Empfohlene Platzierung | Küche | | Anzahl | 1 | | Anzahl der Regale | 2 Regale |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |