Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB7
Schneider Electric XB7
Schneider Electric XB7
Schneider Electric XB7
Schneider Electric XB7
Schneider Electric XB7
Schneider Electric XB7
Schneider Electric XB7
Schneider Electric XB7
Schneider Electric XB7
Schneider Electric XB7
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107488937
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV06GP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
20 g
Paketgewicht
21 g
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Überspannungskategorie
Klasse II
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.