Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 587411 Kreissägeblatt 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 587411 Kreissägeblatt 20 cm
kwb 587411 Kreissägeblatt 20 cm
kwb 587411 Kreissägeblatt 20 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107444753
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     587411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 200x30
kreissägeblatt
Chrom-Vanadium, feine, präzise Schnitte. Spitzzahn, für Handkreissägen, Bau- und Tischkreissägen. Für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profilbretter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Sperrholz, Weichholz, Panel
Klingendurchmesser
200 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
112
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Dicke
1.6 mm
Schneideweite
1.4 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.