Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 039680 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 039680 Bohrer Steinbohrer
kwb 039680 Bohrer Steinbohrer
kwb 039680 Bohrer Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107410186
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     039680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, spanlosgeformte Bohrerspirale halbrund für guten Bohrmehltransport, schlagbohrfester Bohrer für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen, kugelgestrahlte Oberfläche Farbe grau, für Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Steinbohrer
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
120 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Stein, Beton
Arbeitslänge
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.