Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susy Card 40056692 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Susy Card 40056692 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte 1 Stück(e)
Susy Card 40056692 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107135010
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     40056692
EAN/GTIN:
     4050498338723
Suchbegriffe:
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Grußkarten
Glückwunschkarten Konfirmation
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Umschläge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
170 mm
Technische Details
Produkttyp
Standard-Grußkarte
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.