Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Clavellina Tischleuchte 6,8 W LED F Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Clavellina Tischleuchte 6,8 W LED F Schwarz, Weiß
EGLO Clavellina Tischleuchte 6,8 W LED F Schwarz, Weiß
EGLO Clavellina Tischleuchte 6,8 W LED F Schwarz, Weiß
EGLO Clavellina Tischleuchte 6,8 W LED F Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107122649
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     900353
EAN/GTIN:
     9008606241101
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die LED Tischleuchte CLAVELLINA besteht aus einem schwarzen Metall-Fuß mit einem geradlinigen, gleichfarbigen Metall-Leuchtenarmen, der dank des Gelenks in der Höhe bzw. Position verstellt werden kann. Der runde, schwarze Metall-Leuchtenkopf ist ebenso beweglich und sorgt dank der integrierten LEDs in der weißen Acryl-Leuchtfläche für angenehmes warmes Licht. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über einen Schalter am Kabel möglich. Die Tischlampe fügt sich mit ihrem minimalistischen Design nahtlos in moderne Einrichtungen ein und bietet eine stilvolle Beleuchtung in Ihrem Wohnraum.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
450 mm
Breite
550 mm
Gewicht
1920 g
Sockelbreite
180 mm
Sockeltiefe
180 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
6.8 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
800 lm
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.