Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22626 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22626 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:16
Amewi 22626 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:16
Amewi 22626 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:16
Amewi 22626 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:16
Amewi 22626 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:16
Amewi 22626 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:16
Amewi 22626 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107110312
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22626
EAN/GTIN:
     4260768517349
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Brushless-Racing-Buggy im Maßstab 1:16, der dank Hochleistungsantrieb und 38 LiPo Power auf 62 km/h Top-Speed kommt. Viele neu entwickelte Komponenten wie Aluminium-Öldruck-Stoßdämpfer, Metall-CVD-Antriebswellen, - Kardanwelle, -Getriebe und -Differentiale sorgen für hohe Langlebigkeit des Offroad-Racers. Ein aktiver Lüfter am Motor ermöglicht optimale Kühlung. Das einstellbare Fahrwerk für mehr Spurtreue und eine Wheelie-Bar für mehr Fahrstabilität runden das Paket zusätzlich ab. Die gesamte Elektronik ist vor Spritzwasser geschützt und erlaubt den uneingeschränkten Outdooreinsatz. Die groß dimensionierten High-Grip-Reifen aus weichem Gummi sorgen bei Vollgas für vollen Halt auf jedem Untergrund. Wenn es einmal nicht so schnell sein soll, ist am Sender ein Schalter, der die maximale Geschwindigkeit auf 70 Prozent drosselt. Die handliche 3-Kanal Fernsteuerung übermittelt alle Funktionen störungssicher und lässt durch 2,4GHz System auch den Betrieb mehrerer Modelle parallel zu. Das Modell ist als RTR-Paket (Ready-to-Run) erhältlich, d.h. alle Komponenten — bis auf haushaltsübliche Batterien für die Fernsteuerung — sind bereits im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit
62 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Motortyp
Gebürstet
Integrierter Servo
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriereichweite
12 min
Ladezeit
1 h
Batteriegewicht
100 g
Batteriekapazität
11.655 Wh
Akku
Ja
Laden per USB
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
275 mm
Radabstand
175 mm
Reifendurchmesser
75 mm
Reifenbreite (vorn)
34 mm
Reifenbreite (hinten)
34 mm
Vorderreifendurchmesser
75 mm
Hinterreifendurchmesser
75 mm
Breite
210 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1054 g
Weitere Suchbegriffe: modellauto rtr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 123,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.