Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 50717100 Innenbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 50717100 Innenbank
WENKO 50717100 Innenbank
WENKO 50717100 Innenbank
WENKO 50717100 Innenbank
WENKO 50717100 Innenbank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106806616
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50717100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhregal
schuhablage wenko
schuhregal
Die charmante Wohn-Serie Finja im trendigen Scandi-Style bringt die nordische Wohnkultur mit schlichter Formalität, Minimalismus und Funktionalität in jeden Haushalt. WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Finja-Möbel Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet. Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Finja-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Die MDF-Platten sind im schlichten Weiß gehalten. Die moderne Schuhbank ist eine gelungene Kombination aus Sitzbank und Schuhregal. Mit einer bequem gepolsterten Sitzfläche ausgestattet eignet sie sich ideal zum An- und Ausziehen von Schuhen und Stiefeln. Diese können dann gleich im Schuhregal darunter leicht und übersichtlich verstaut werden. Die schöne Ablage bietet Platz für bis zu vier Paar Schuhe. Die schöne, beige Sitzfläche hat einen hochwertigen Bezug, der abnehmbar und waschbar ist. Die seitlichen Griffe eignen sich ideal zum Abstützen. Mit dem Schuhschrank Finja haben Sie einen echten Blickfang für Flur und Garderobe. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Finja-Serie. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Sitztyp
Nestsitz
Sitzfarbe
Weiß, Holz
Sitzmaterial
Baumwolle, Polyester
Rahmenfarbe
Holz
Rahmenmaterial
Holz
Empfohlene Platzierung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
550 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 26 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.