Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak ASTRO ZOOM 1/2.3" Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak ASTRO ZOOM 1/2.3" Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS Schwarz
Kodak ASTRO ZOOM 1/2.3" Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS Schwarz
Kodak ASTRO ZOOM 1/2.3" Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS Schwarz
Kodak ASTRO ZOOM 1/2.3" Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS Schwarz
Kodak ASTRO ZOOM 1/2.3" Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS Schwarz
Kodak ASTRO ZOOM 1/2.3" Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS Schwarz
Kodak ASTRO ZOOM 1/2.3" Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS Schwarz
Kodak ASTRO ZOOM 1/2.3" Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS Schwarz
Kodak ASTRO ZOOM 1/2.3" Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS Schwarz
Kodak ASTRO ZOOM 1/2.3" Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-105961608
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ255BK
EAN/GTIN:
     819900014099
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Weitere Informationen:
Sucher
Sucheranzeige
AF-Methode
Objektiv
Optischer Zoom
25 x
Digitaler Zoom
4 x
Brennweitenbereich
4.3 - 107.5 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
24 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
600 mm
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/12
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
300 Schüsse
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2 h
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell
Bildstile
Strand, Kinder, Feuerwerk, Landschaft, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Panorama, Party (innen), PET, Porträt, Schnee, Sport, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Face beautifier, Auto, Manuell, Bild, Programm, Szene, Blendenautomatik
Kamera Wiedergabe
Miniaturansichten
Multiburst-Modus
Ja
Kamera-Dateisystem
DCF, DPOF 1.1, Exif 2.3
Wiedergabemodi
Single photo
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Serienbildaufnahme
Yes
Slideshow
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation, Weich
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich
±3EV (1/3 EV step)
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto
Autofokus (AF)-Modi
Zentrumsgewichteter Auto-Fokus, Spot AF
AF-Objekterkennung
Auge, Gesicht, Menschen
Gesichtserkennung
Ja
Makro-Fokusbereich (Tele)
0.3 m
Makro-Fokusbereich (Weitwinkel)
∞ m
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Videoformate
MOV
Gewicht und Abmessungen
Breite
113.6 mm
Tiefe
69.7 mm
Höhe
77.7 mm
Gewicht
336 g
Lieferumfang
Nackenband enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmauflösung (numerisch)
460000 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkapazität
67 MB
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
3200
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Blendenautomatik AE
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
16.35 MP
Sensor-Typ
BSI CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Foto Auflösung(en)
(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
EXIF, JPEG
Anzahl Kompressionsoptionen (JPEG)
3
Weitere Suchbegriffe: kodak bridgekamera, bridgekamera, digitalcamera schwarz, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.