Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak PIXPRO AZ255 1/2.3 Zoll Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak PIXPRO AZ255 1/2.3 Zoll Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Kodak PIXPRO AZ255 1/2.3 Zoll Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Kodak PIXPRO AZ255 1/2.3 Zoll Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Kodak PIXPRO AZ255 1/2.3 Zoll Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Kodak PIXPRO AZ255 1/2.3 Zoll Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Kodak PIXPRO AZ255 1/2.3 Zoll Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Kodak PIXPRO AZ255 1/2.3 Zoll Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Kodak PIXPRO AZ255 1/2.3 Zoll Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Kodak PIXPRO AZ255 1/2.3 Zoll Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Kodak PIXPRO AZ255 1/2.3 Zoll Kompaktkamera 16,35 MP BSI CMOS 4608 x 3456 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-105961604
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ255WH
EAN/GTIN:
     819900014112
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
25 x
Digitaler Zoom
4 x
Brennweitenbereich
4.3 - 107.5 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
24 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
600 mm
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/12
Kombinierter Zoom
100 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
300 Schüsse
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell
Bildstile
Strand, Kinder, Feuerwerk, Landschaft, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Panorama, Party (innen), PET, Porträt, Schnee, Sport, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Bild, Programm, Szene, Blendenautomatik
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Sepia, lebendig
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Stativbefestigung
Ja
Kamera Wiedergabe
Miniaturansichten
Multiburst-Modus
Ja
Histogramm
Ja
Kamera-Dateisystem
DCF, DPOF 1.1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Slideshow
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation, Weich
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich
±3EV (1/3 EV step)
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Unterstützte Audioformate
PCM
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto
Autofokus (AF)-Modi
Zentrumsgewichteter Auto-Fokus, Spot AF
AF-Objekterkennung
Auge, Gesicht, Menschen
Gesichtserkennung
Ja
Normaler Fokusbereich (Tele)
2.5 - ∞ m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)
0.6 - ∞ m
Makro-Fokusbereich (Weitwinkel)
0.3 - ∞ m
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate
MOV
Gewicht und Abmessungen
Breite
113.6 mm
Tiefe
69.7 mm
Höhe
77.7 mm
Gewicht
336 g
Lieferumfang
Nackenband enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Bildschirmauflösung (numerisch)
460000 Pixel
Helligkeitsanpassung
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkapazität
67 MB
Speicherkartensteckplätze
1
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
3200
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
16.35 MP
Sensor-Typ
BSI CMOS
Maximale Bildauflösung
4608 x 3456 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.3 Zoll
Foto Auflösung(en)
(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
EXIF, JPEG
Megapixel insgesamt
16.76 MP
Anzahl Kompressionsoptionen (JPEG)
3
Weitere Suchbegriffe: kompaktkamera kodak 16mp, bridgekamera, kodak bridgekamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.