Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI 75002-920-0 Kochtopf Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI 75002-920-0 Kochtopf Rund Schwarz
BALLARINI 75002-920-0 Kochtopf Rund Schwarz
BALLARINI 75002-920-0 Kochtopf Rund Schwarz
BALLARINI 75002-920-0 Kochtopf Rund Schwarz
BALLARINI 75002-920-0 Kochtopf Rund Schwarz
BALLARINI 75002-920-0 Kochtopf Rund Schwarz
BALLARINI 75002-920-0 Kochtopf Rund Schwarz
BALLARINI 75002-920-0 Kochtopf Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-105915507
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     75002-920-0
EAN/GTIN:
     8003150510070
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Schon mal One-Pot-Pasta probiert? Wenn nicht, bietet der Topf mit 20 cm Durchmesser die perfekte Gelegenheit. Das Trendgericht ist nicht nur vielseitig, sondern auch noch zeitsparend – genau wie der Kochtopf mit Glasdeckel aus der Serie Avola von BALLARINI. Zwiebeln, Knoblauch, Gemüse, Fleisch und mehr lassen sich durch die 3-Lagen-Antihaftbeschichtung KERAVIS Extreme perfekt anbraten, auch ohne viel Fett oder Öl. Und besonders auf unschöne Rückstände später beim Reinigen kannst du so verzichten. Nach dem Bratvorgang wird mit Brühe oder Wasser abgelöscht und die noch ungekochten Nudeln werden hinzugegeben. So schmort alles in einem Topf und die Aromen bleiben erhalten. Fertig! Natürlich ist das Kochgeschirr spülmaschinengeeignet. Der hochwertige Glasdeckel lässt einen Blick auf die vor sich hin köchelnde Food-Kreation zu. Induktionsgeeignet ist der Boden, der aus einem Bimetall aus Aluminium und Stahl besteht. Der sorgt zudem für eine schnelle und gleichmäßige Hitzeverteilung. Nicht nur bei Induktion, sondern auf allen Herdarten, sodass lange Wartezeiten bis zur idealen Koch- und Brattemperatur vermieden werden. Das spart zusätzlich Energie beim Kochen. Nicht nur Kennern von italienischem Design wird der schöne Guss-Look auffallen, der sein elegantes Äußeres der schwarzen Pulverbeschichtung verdankt. Designt wurde er vom Mailänder Studio Matteo Thun & Antonio Rodriguez. Nicht zu groß und nicht zu klein: Mit seiner mittleren Größe ist nicht nur Pasta im Topf perfekt aufgehoben, sondern auch alle Arten von Risottos, Gemüse-, Fisch- oder Fleischgerichten. Damit wird der schöne Alleskönner garantiert dein neuer Küchen-Partner für jeden Tag.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Deckelmaterial
Glas
Teflonbeschichtet
Ja
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
3
Ursprungsland
Italien
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Gewicht
1930 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.