Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro LED 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro LED 60 W
Walimex pro LED 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-105915457
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23104
EAN/GTIN:
     4056929231045
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Voll ausgestattet!
Die preiswerte Beleuchtungslösung mit moderner LED-Technik: Das Dauerlichtset besteht aus einer 60W Bi Color LED, einer 40x60 cm Softbox mit abnehmbarem Diffusor sowie einer Tasche und Fernbedienung. Damit steht Ihnen nichts mehr im Wege, um perfekt ausgeleuchtete Foto- sowie Videoaufnahmen zu kreieren.

Hohe Farbgenauigkeit
Die Leuchte hat eine hohe Farbgenauigkeit von CRI 95+. Die Bi Color Farbtemperatur ist einstellbar von 3.000 – 6.000 K und der mitgelieferte Diffuser sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Die E27-Lampenfassung ermöglicht das Verwenden verschiedener LEDs und Stärken. Der Standard Spigot-Anschluss ist mit allen gängigen Lampenstativen kompatibel.

Flexibel einsetzbar
Sie haben nur ein kleines Studio oder einen engen Raum? Kein Problem! Das Beleuchtungsset ist ideal, wenn es nur nach Bedarf aufgebaut wird, da es kompakt und einfach in der Handhabung daherkommt. Es ist neigbar um ca. 135° und bietet damit eine flexible Ausleuchtung. Ob Produktfotos, People- oder Foodfotografie, Reproaufnahmen oder Aufnahmen für Social Media, die LED ist gleichermaßen für Foto- und Videoaufnahmen geeignet.

Einfache Steuerung
Dank der mitgelieferten Fernbedienung ist die Steuerung kinderleicht. Sie hat eine Reichweite von 3-5 Metern und enthält mehrere Funktionen: Ein- und Ausschalten, Wechsel der Farbtemperatur mittels der drei voreingestellten Farbtemperaturen (3000K, 5000K und 6000K), Stroboskopfunktion, Dimmfunktion sowie die Nachtlichtfunktion für eine dezente Hintergrundbeleuchtung in 3 Stufen (3000K, 5000K und 6000K).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Anzahl
1
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
58 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
600 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
632 mm
Verpackungshöhe
139 mm
Paketgewicht
1670 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lampen
Gesamtleistung
60 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Lampenleistung
60 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Strahlungswinkel
120 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.