Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1072130411 Büro-Schubladenschrank Schwarz, Mulicolour Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1072130411 Büro-Schubladenschrank Schwarz, Mulicolour Polystyrene
CEP 1072130411 Büro-Schubladenschrank Schwarz, Mulicolour Polystyrene
CEP 1072130411 Büro-Schubladenschrank Schwarz, Mulicolour Polystyrene
CEP 1072130411 Büro-Schubladenschrank Schwarz, Mulicolour Polystyrene
CEP 1072130411 Büro-Schubladenschrank Schwarz, Mulicolour Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104914247
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1072130411
EAN/GTIN:
     3462159011196
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubladenbox
Schubkasteneinsatz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
288 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
2800 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
30 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Schubladen
5 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Schwarz, Mulicolour
Rahmenmaterial
Polystyrene
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEP
1072130011
ab € 45,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.