Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Dreamy Unicorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Dreamy Unicorn
Herlitz Dreamy Unicorn
Herlitz Dreamy Unicorn
Herlitz Dreamy Unicorn
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104889822
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50043347
EAN/GTIN:
     4008110349572
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl an Stiften
1
Anzahl an Farbstiften
6
Anzahl der Graphitstifte
1
Anzahl Filzstifte
6
Lineal
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig, Navy
Material
Polyester
Anzahl der Lineale
1
Radierer
Ja
Bleistiftspitzer
Ja
Oberflächenfärbung
Muster
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
140 mm
Weitere Suchbegriffe: federmappe herlitz, federmappe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.