| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-104888966 Herst.-Nr.: 50043101 EAN/GTIN: 4008110345123 |
| |
|
| | |
| Eigengewicht unter 1kg; ergonomisch geformte Rückenpolster; verstellbare Schultergurte; höhenverstellbarer Brustgurt; angenehme Passform; Orafol Reflexmaterialien; Klickschloss mit Reflektor; geräumiges Innenfach mit separatem Bücherfach; 1 Fronttasche; 2 Seitentaschen mit Gummizug; stabile Bodenplatte; Befüllteile: Sportbeutel; Schüleretui 16tlg; Faulenzer rund; Maße: 37x31x22cm; Gewicht: unter 1kg; Volumen: ca. 16l; Material: Polyester. Weitere Informationen: Lieferumfang | Bleistifte enthalten | Ja | | Lineal | Ja | | Schärfer enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 370 mm | | Gewicht | 1000 g | Merkmale | Schultaschen-Set enthalten | Pencil pouch, Sporttasche, Federmäppchen, Schultasche | | Empfohlenes Geschlecht | Junge | | Schulalter | Weiterführende & Grundschule | | Art der Schultasche | Rucksack | | Schultaschen-Volumen | 16 l | | Außentaschen Schultasche | Fronttasche, Seitentasche | | Tragegriff(e) | Ja | | Brustgurt | Ja | | Einstellbarer Brustgurt | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Material | Polyester | | Produktfarbe | Grau, Türkis | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rucksack, Faulenzerrolle, Federmäppchen, Schlamperetui, Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Stiftrolle, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, Schuhbeutel, Schulsportbeutel, Sport-Beutel, Sportbeutel, Turnbeutel, backpack 16l, back pack, herlitz backpack |
| | |
| |