Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1051403 Ofen Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1051403 Ofen Freistehend
Bartscher 1051403 Ofen Freistehend
Bartscher 1051403 Ofen Freistehend
Bartscher 1051403 Ofen Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104083041
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1051403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gashockerkocher
Hockerkocher
bartscher hockerkocher
hockerkocher
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
20200 g
Energie
Leistung
7000 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 893,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,63*
€ 1.215,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,55*
€ 1.190,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,14*
€ 1.137,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,41*
€ 1.104,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,88*
€ 1.063,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.