Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 100083 Eiswürfelmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 100083 Eiswürfelmaschine
Bartscher 100083 Eiswürfelmaschine
Bartscher 100083 Eiswürfelmaschine
Bartscher 100083 Eiswürfelmaschine
Bartscher 100083 Eiswürfelmaschine
Bartscher 100083 Eiswürfelmaschine
Bartscher 100083 Eiswürfelmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104080391
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
10400 g
Technische Details
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,56*
€ 276,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.